空調・電設資材 :「タスコ ta110」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3 付属品銘板シール 仕様フロートセンサー付 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 種別240
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg)16.8 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430 騒音値(dB)63 機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売) 回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 寸法(mm)576×Φ310 質量(kg)約16.1 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

TASCO(タスコ)一般回収ボンベ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg) 回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 質量(kg)約51.2 規格FC3 寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様フロートセンサー無し 付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)] 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
1台ほか
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)一般回収ボンベ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24 仕様フロートセンサー無し 付属品銘板シール 質量(kg)約14.8 規格FC3 寸法(Φ×高さH)(mm)311×580 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。 仕様(内容積)1400cc 型式フック型 寸法(mm)395×235 質量(kg)3.2 接続ポート径1/4フレア×4
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90 接続ポート径1/4フレア 分岐数6(ボールバルブ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


適合TA110VF、TA110XZ用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270 ポケット7ヶ所
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様ポケット…7カ所 材質…ポリエステルTA110FP用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1台
439 税込483
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

TASCO(タスコ)デジタル温度計
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース 寸法(mm)42×187×24 質量(g)128 電源006P(9V)乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-99.9~+1200 分解能0.1℃/1℃分解能自動切替 分解能(℃)0.1/1※(自動切替) 許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min) アズワン品番1-6880-01 サンプリング速度3回/1秒 ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.6 寸法(Φ×高さH)(mm)108×236 寸法(inch)銅管長:1/4×610cm IN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30) 測定温度範囲(℃)-50~200
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷


10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入 材質強化ターポリン 寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

TA110VF フルオロカーボン回収装置(クワトロ) TASCO(タスコ) 動画あり
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用) ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60 載台寸法(mm)228(L)×228(W) 分解能度(g)2
1台
73,980 税込81,378
13日以内出荷

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)回収用ヘッダ
小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
寸法(mm)190×85×40 接続ポート径1/4フレア 分岐数6
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 仕様内容積/1400cc 寸法(mm)395×235 質量(kg)3.2 接続ポート径1/4フレア×4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書 測定温度範囲(℃)-65~500
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷

TASCO(タスコ)回収用ヘッダー
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ。 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40 種類ボールバルブ:各分岐ポート ポート数分岐:8 最高使用圧力(MPa)4.2 接続ポート径3/8"フレア
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応 仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M 寸法(mm)400×400 質量(kg)12.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100 分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載 キャリングケースセットの品番です。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、キャリングケース(TA110SC-7)、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
389,800 税込428,780
6日以内出荷

回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個 寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D) 質量(kg)14.1 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90 冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります