空調・電設資材 :「テスター プローブ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)マルチテスター
仕様導通ブザー付アナログテスタ 多機能のアナログマルチテスタです。 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付(別売温度プローブを使用して) 携帯用ケース付0.3/3/12/30/120/300/600V測定範囲|交流電圧12/30/120/300/600V測定範囲|直流電流60μ/30/300mA
1個
9,698 税込10,668
当日出荷


漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502 付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4 質量(kg)約2.3 電源(V)DC12(充電バッテリー) 表示ネオンランプ、電子ブザー 感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140 応答時間(秒)約1 使用環境0~40℃、70%RH ウォームアップ時間約2分 プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等 付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース 質量(g)365(電池含む) 電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池 表示ブザー音と9段階LEDインジケーター 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5 感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo) 使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下 ウォームアップ時間約45秒 オートパワーオフ10分 プローブ長(mm)460
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お宝市限定セット 限定200セットの為、なくなり次第となります。 使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル 専用ニードルプローブセット品。 R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出 4段階の感度レベルを選択可能 検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能) 最大10時間使用可のリチウムイオン電池 コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状 IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー 付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5、専用ニードルプローブ(TA430FR-2) 質量(g)420 センサータイプ非分散赤外線式(NDIR) バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可) 応答時間(秒)1未満 電源(DC-V)3.7 使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。 ウォームアップ時間約30秒 リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時) 保存環境‐20℃~60℃、<RH80% 充電時間(時間)通常約6 バッテリー容量(mAh)2600 検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo) 使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時) 検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出 4段階の感度レベルを選択可能 検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能) 最大10時間使用可のリチウムイオン電池 コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状 IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー 付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5 質量(g)420 センサータイプ非分散赤外線式(NDIR) バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可) 応答時間(秒)1未満 電源(DC-V)3.7 使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。 ウォームアップ時間約30秒 リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時) 保存環境‐20℃~60℃、<RH80% 充電時間(時間)通常約6 バッテリー容量(mAh)2600 検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo) 使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時) 検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス 付属品キャリングケース 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池 能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間25秒~90秒 使用環境温度(℃)(本体)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります