空調・電設資材 :「フレアタイプ圧力計 置針式」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別多目的ゲージ タイプフレアタイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別多目的ゲージ タイプフレアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア 仕様つば付後ろ出し ゲージ径(Φmm)60
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)300 適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側) ゲージ径(Φmm)80 ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用 タイプチッソ用 接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付) 使用冷媒R410A/R32
1個
3,698 税込4,068
欠品中

1個
2,198 税込2,418
欠品中

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg)0.5 使用温度(℃)標準センサー/-50~+200 チャンネル数1 入力Type K 測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃ 入力端子専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります