空調・電設資材 :「フレア配管」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付 容量(mL)180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンプレッサーオイルの充填に使用します。
全長(mm)225 接続径(ホース)1/4フレア 充填可能量(g)60
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!。あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。※鉱物油を使用している機器には使用できません。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。※漏れないことを保証するものではございません
内容量(mL)50 本数1本
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
容量(mL)50 主なワーク3次元形状
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
1個(15g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230 充填量(mL)0~66.6
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様海水・淡水問わず水はほとんど吸収せず油を選択的に吸着。 綿繊維には吸湿性があるため合成繊維に比べて帯電性に優れています。 素材…天然綿繊維(綿花) シートサイズ…500×500×4mm 入数…100枚入
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

TASCO(タスコ)オイルハンター
仕様天然繊維(コットン)を使用しています。 ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。 鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。 焼却時の発熱量がPP系の約半分です。 1枚でおよそ2Lの油を吸着します。 内容量…50×50(cm) 入数…100枚 質量…100g/枚 吸油量…18.23g/g
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。 サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
1缶(4L)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
仕様4GSD
1缶(4L)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍! あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) ※鉱物油を使用している機器には使用できません 少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制 ※漏れないことを保証するものではございません フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1個(50mL)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(30mL)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1箱(12本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷


1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)9.53 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)3/8フレア
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)6.35 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)1/4フレア
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)12.7 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)1/2フレア
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)15.88 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)5/8フレア
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)19.05 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)3/4フレア
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1つのサービスポートから幾通りの配管がとれます。 フレアネジ部には全てバルブコア用のネジが切ってあります。
仕様1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアオス、1/4"フレアオス、1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/2"(12.70mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/4"(19.05mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります