空調・電設資材 :「モーター 15w」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります