空調・電設資材 :「冷媒回収済シール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)100×80
入数(枚)10
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3
付属品銘板シール
仕様フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)5
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250
接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。