1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187
接点容量5A
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
仕様故障信号:AまたはB接点
付属品取付板標準付属
質量(kg)2.3
タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156
ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能
接点容量250V5A
揚程(m)(50/60Hz)5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。