クラス最小最軽量を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!
ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
質量(kg)2.95
排気速度(L/min)40
運転音(dB)60
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A・R32
常用圧力(MPa)5.5
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。