空調・電設資材 :「接続口」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷や異物混入のリスクから接続口を守る!。冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。
材質ポリプロピレン 入数(個)6
1袋
379 税込417
翌々日出荷

ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ
接続口径5/16″フレア 赤・青・黄
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
接続口径5/16"フレア
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
セット内容赤×1、青×1、黄×1 接続口径5/16"フレア
1セット(3本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230 充填量(mL)0~66.6
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

冷媒のボンベ口に接続し、バルブを開けるだけでリークディテクタの反応テストが行えます。
仕様(リーク量)5g/年 接続口5/16"フレア
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32 接続口5/16フレア 対応冷媒種別R410A・R32 仕様シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 仕様シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

用途R22、R12、R500、R502用 接続口1/4"フレアオス 対応冷媒種別R22・R12・R500・R502 仕様パッキン付、シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途R22、R12、R500、R502用 接続口3/8"フレアオス 対応冷媒種別R22・R12・R500・R502 仕様パッキン付、シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”
接続口径3/8×1/2 ホース長さ(m)1.8
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”
接続口径3/8”×1/4” 長さ(cm)180
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)30
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)1
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)3
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P。常用圧力…4.5MPa。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…5m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)5
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)10
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
用途R410A/R32用 対応冷媒種別R410A/R32 接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります