空調・電設資材 :「温度計 L型」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)感知部:25
温度範囲(℃)0~+50
取付ネジ径R1/2
メッキ表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~50
取付ネジ径R1/2
感知距離(mm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)感知部:50
温度範囲(℃)0~100
取付ネジ径R1/2
表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…100
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。