空調・電設資材 :「無線機」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<セット内容>。デジタルマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ× 2。無線 真空プローブ。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単3乾電池 × 4。ケース。※チャージホースは別途ご用意ください。
温度測定範囲(℃)-40~150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125 (有線クランプ温度プローブ) 圧力範囲(MPa)ゲージ圧:0.1~+6.0(耐圧+6.5) 接続ポートチャージホース接続ポート:1/4″オス(UNF7/16″)×3、3/8″オス(UNF5/8″-20)×1 バッテリー寿命約250時間(バックライト消灯、Bluetooth オフ)/約100時間(バックライト点灯、Bluetooth オン)
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

冷凍空調機器サービスは、次のレベルへ。胸を張れるシゴトは、信頼性の高い測定から。<セット内容>。デジタルマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ× 2。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単3乾電池 × 4。ケース
温度測定範囲(℃)-40 ~ +150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125(有線クランプ温度プローブ) 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1 ~ +6.0(耐圧 +6.5) 接続ポートチャージホース:1/4”オス(UNF 7/16”)×3 バッテリー寿命約250時間(バックライト消灯、Bluetooth オフ)/約100時間(バックライト点灯、Bluetooth オン)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

<セット内容>。スマートマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ×2。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単4乾電池 × 3。ケース。※本製品の使用にはモバイルアプリtesto Smartをインストールしたモバイル端末(Android/Ios)が必要です。※チャージホースは別途ご用意ください。
温度測定範囲(℃)-40~150 圧力範囲(MPa)ゲージ圧:0.1~+6.0(耐圧+6.5) 接続ポートチャージホース接続ポート:1/4″オス(UNF7/16″)×3 バッテリー寿命約130時間
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

冷凍空調機器サービスは、次のレベルへ。胸を張れるシゴトは、信頼性の高い測定から。
セット内容デジタルマニホールド本体、有線クランプ温度プローブ×2、異径アダプタ(5/16″オス-1/4″メス)×3、単3乾電池×4、ケース 接続口径チャージホース:1/4"オス(UNF7/16)×3 耐圧(MPa)6.5 温度測定範囲(℃)-40~+150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125(有線クランプ温度プローブ) 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)-0.1~+6.0 バッテリー寿命バッテリー:約250(バックライト消灯、Bluetoothオフ)、約100(バックライト点灯、Bluetoothオン)
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります