温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)0.5
使用温度(℃)標準センサー/-50~+200
チャンネル数1
入力Type K
測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃
入力端子専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)355×127×287
モーターACモーター
ポンプ2ステージ
モーター定格出力(W)550
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル
真空ポンプケースセット(TA150GS)
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)355×127×287
モーターACモーター
ポンプ2ステージ
モーター定格出力(W)550
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル
質量(kg)6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類ツーステージ
モーター(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110
搭載ドライブダイレクト式
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整
質量(kg)5.3
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5
ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂製
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)60
駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
セット内容本体のみ
寸法(mm)355×127×287
質量(kg)約12.7
容量(mL)オイル封入量:約440
電源(V)100(50/60Hz)
モーター(W)550
排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)
到達真空度2.0Pa(15ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)
ローター方式:ツーステージ
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル
R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出
4段階の感度レベルを選択可能
検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能)
最大10時間使用可のリチウムイオン電池
コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状
IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー
付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5
質量(g)420
センサータイプ非分散赤外線式(NDIR)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可)
応答時間(秒)1未満
電源(DC-V)3.7
使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。
ウォームアップ時間約30秒
リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時)
保存環境‐20℃~60℃、<RH80%
充電時間(時間)通常約6
バッテリー容量(mAh)2600
検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo)
使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時)
検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
お宝市限定セット
限定200セットの為、なくなり次第となります。
使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル
専用ニードルプローブセット品。
R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出
4段階の感度レベルを選択可能
検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能)
最大10時間使用可のリチウムイオン電池
コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状
IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー
付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5、専用ニードルプローブ(TA430FR-2)
質量(g)420
センサータイプ非分散赤外線式(NDIR)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可)
応答時間(秒)1未満
電源(DC-V)3.7
使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。
ウォームアップ時間約30秒
リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時)
保存環境‐20℃~60℃、<RH80%
充電時間(時間)通常約6
バッテリー容量(mAh)2600
検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo)
使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時)
検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
仕様工具収納に便利な12ポケット付。 現場作業に便利な単管サイズフック付。 底、周囲に高品質SBRゴム使用。 サイズ…Φ240×270mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス!
親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。
用途カビ・菌の発生防止、防臭
使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)
内容量(mL)500
使用の目安1m2当たり100mL
外観液体
有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
入数(本)10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。