配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
タイプチッソブロー用
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5)
一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)
二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。