R410A/R32高精度連成計イチネンTASCO当日出荷
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
全ネジ用ナット早回しビットイチネンTASCO当日出荷
仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32高精度連成計イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
4カラーpH試験紙イチネンTASCO当日出荷
排水の中和確認に。
反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。
LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
ドレンクリーナーイチネンTASCO4日以内出荷
手動・電動兼用のスグレモノ。
手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。
密封型プラスチックボディで軽量です。
高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。
ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
仕様(清掃距離)7.5m寸法(mm)L395×HΦ203質量(g)3.5能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998