R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ
対応冷媒種別R410A、R32
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…5/16″150cmホース×3、3/8″150cmホース×1
対応冷媒種別R410A、R32
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!。作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、5/16″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)80
仕様オープンセンサでAC/DCの電流測定が可能です。 真の実効値測定で歪んだ波形に威力を発揮します。 電圧感知機能で活線チェック。 DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチ ゼロ調整。 オートパワーOFF機能 データホールド機能(ACA/DCAのみ)ACA0~100.0A DCA0~±100.0A測定範囲|電圧感知機能(NCV機能)NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)80V以上の電圧検出時に”HI”表示の点滅およびブザーの断続音クレストファクター波高率2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレア
チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。