空調・電設資材 :「パイプ 接続管」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管 表面処理ZAM(R)メッキ
1箱(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15421号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:92
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:82
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管 表面処理ZAM(R)メッキ
1箱(10本)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します。施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します
用途DSアースパイプシステム用
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
用途電動工具用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です
用途油圧工具用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

大阪電具(ODK)PE-GEL(ピージェル)
DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です。高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます
仕様半固形状ジェル 主成分高機能性樹脂
1箱(3袋)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります