空調・電設資材 :「フレキ 電線 管」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)







ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪電具(ODK)スクリューコーン
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39 寸法E1(mm)3.7 内径d1(Φmm)13.5 内径d2(Φmm)(コーン)14.5 フレキ長(mm)16(1/2) 対角A(mm)34
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
1個
499 税込549
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:82
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15421号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:92
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:82
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります