空調・電設資材 :「制御盤」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
質量(kg)定尺:18 フレキ長(mm)4
1個
289 税込318
3日以内出荷

フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39 寸法E1(mm)3.7 内径d1(Φmm)13.5 内径d2(Φmm)(コーン)14.5 フレキ長(mm)16(1/2) 対角A(mm)34
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります