特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm)1000×1000 熱伝導率(W/mk)0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格JIS C8430
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。 引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。 幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABS ミルキーホワイト
1個
359 税込395
当日出荷


引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
1箱(10個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類バンド
1個
469 税込516
当日出荷

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
1袋(20個)
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(5個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×8(4本)
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日動電工2号コネクタ
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16 種類ガイド工具1号 寸法H(mm)34.5 寸法D(Φmm)12.5 寸法W(mm)80 寸法d(Φmm)17
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジスター用の交換フィルターです。 WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


表面処理電気めっき 許容静荷重(N[kgf])147(15)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

寸法(mm)ボックス底:Φ27×1 ホワイト 外寸(mm)□112×47.5 ノック対面2面 Φ27×3、反対面2面 Φ27×1
1個
409 税込450
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル 種類1個用 適合範囲30A~120A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動電工配管サドル
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン 寸法B(mm)20
1袋(50個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります