カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
蓋を90度回すと開閉できます。
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA
寸法L(mm)45
3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。
SB336BSはカチコネを取付けできます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類直角金物L
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)
種類補強アーム
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O
―
-2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。
ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類直角金物
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)
材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
防露壁などでもご使用いただけます。
壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)
表面処理電気めっき
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O
―
-2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。
ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥428
税込¥471
4日以内出荷
補強アーム取付不要な直角金物です。
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
電力計取付板がほとんど取付け可能です。
耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付)
種類計器箱用ビス
1セット(4本)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
補強アーム取付不要な直角金物です。
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
電力計取付板がほとんど取付け可能です。
耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL
材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
真壁用のスイッチボックスです。
耳不要時はペンチで折り取れます。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)
表面処理電気めっき
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)
対応商品CD・PFジョイナー
真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
材質硬質塩化ビニル
セパレートボックス・真壁用スイッチボックス(Wボックス)に使用します。
表面処理電気めっき
各商品とも、組み合わせる方出のサイズは14・16・22から自由に選べます。
材質硬質塩化ビニル
種類W0-1
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
コールボタンスイッチに使用します。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
付属品1個用金具(電気めっき)(2枚)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。