ビニタイロングタイプのNTハンガーです。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。
矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付
材質ポリエチレン
付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
全長(mm)420
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。
ソフトなビニタイ付もあります。
材質ポリエチレン
付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
ねじを使わず、ひねるだけで取付けできる
ワンタッチ式8CB用継枠。
ワンタッチ取付けでねじ留め不要。
10mmタイプと25mmタイプをご用意しています。
塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
ツメに嵌め込むだけで装着完了。簡単便利な4CB用継枠。
ワンタッチ取付けでねじ留め不要。
25mmタイプと35mmタイプをご用意しています。
塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。