空調・電設資材 :「管材」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
造営材へのCD管支持に使用します。
本体内部のリブでズレを防ぎます。
スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。
梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。
L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。
E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。
発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。
グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。
CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。
ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。
入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。
取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン
対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。
矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付
材質ポリエチレン
付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
全長(mm)420
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。