ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付
タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱
電源(V)AC100
本体質量(kg)約3
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15
適合パイプ径(Φmm)100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
換気方式24時間換気対応
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27
風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。