ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー
施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。)
停電補償機能付
付属品木ネジ(3.8×30)×2本
電源(V)AC100
消費電力(W)1.5
本体質量(g)190
停電補償時間10年間
タイマー4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)
動作周期24時間
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ
1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました
アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます
耐食性に優れたプラスチックボディ採用
高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル
電源(V)AC100
モーター1モーター
開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付
タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱
電源(V)AC100
本体質量(kg)約3
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15
適合パイプ径(Φmm)100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
換気方式24時間換気対応
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27
風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)240×240
適合パイプ径(Φmm)100
入数1台
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質ABS樹脂製
電源(V)AC100
適合場所天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)23/24
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。