空調・電設資材 :「換気.ダクト」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190 高さ(mm)183 タイプ先端形300タイプ 電源(V)AC100 本体質量(kg)約1.2 適合場所トイレ 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)15/13 適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm) ファンターボファン 風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付 タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱 電源(V)AC100 本体質量(kg)約3 消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15 適合パイプ径(Φmm)100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 換気方式24時間換気対応 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27 風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
17,980 税込19,778
欠品中

熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル 材質ABS樹脂 開口寸法(mm)240×240 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg アズワン品番65-8308-69
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります