窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様シャッター形式:なし
付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/17
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)1.9
適合場所窓用
電源コード(m)2
騒音値(dB)40/42
取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
フィルター換気扇FFB-250用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P
色ホワイト
タイプオイルポケット付フィルターパネル
1袋(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
フィルター換気扇FFB-200用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P
色ホワイト
タイプオイルポケット付フィルターパネル
1袋(3枚)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
フィルター換気扇FFB-150用
仕様防虫アミ付き
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P
色ホワイト
タイプオイルポケット付フィルターパネル
種類15cm換気扇用
1袋(3枚)
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネット
色ホワイト
機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。