空調・電設資材 :「風圧」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属製シロッコファン採用
用途キッチン用 タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用 電源(V)AC100 適合場所ミニキッチン用 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています 仕様給気シャッター付(同時給排式) 材質オールプラスチック製 電源(V)AC100 スイッチ引き紐スイッチ付 本体質量(kg)約1.7 適合場所浴室用 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)15/14 適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー シャッター風圧式 電源コードプラグ式(長さ0.6m) ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

タイプシロッコファン(同時給排) 電源(V)AC100 スイッチ引きひもスイッチ付 本体質量(kg)約1.5 適合場所居間用 開口寸法(mm)150×200角 消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7 適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)37/34 風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付 タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱 電源(V)AC100 本体質量(kg)約3 消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15 適合パイプ径(Φmm)100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 換気方式24時間換気対応 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27 風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります