仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。
材質モダアクリル、ポリアミド
厚さ(mm)11(±2)
使用温度範囲(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
捕集効率(%)74
アズワン品番64-7992-43
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)50
風速(m/s)2.25(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-83
定格風量(m3/min)46
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)30
風速(m/s)1.5(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-82
定格風量(m3/min)31
1個
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)65
風速(m/s)2.75(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-84
定格風量(m3/min)56
1個
¥28,600
税込¥31,460
当日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A
エスコ品番EA101SA-2
材質アルミ製
接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等
エスコ品番EA101SA-1
材質アルミ製
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。