空調・電設資材 :「壁 プレート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Hf16形1灯相当。消費効率:102.5lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98512。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK12000。配光番号:K0185271/K0185272。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)902
質量(kg)2.8
消費電力(W)15.6
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1600
1台
¥84,500
税込¥92,950
8日以内出荷
Hf32形1灯相当。消費効率:128.3lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK14000。配光番号:K0185273/K0185274。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)1420
質量(kg)3.9
消費電力(W)29.6
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3800
グリーンマーク認定
1台
¥103,200
税込¥113,520
8日以内出荷
LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)800
消費電力(W)1.3
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-3
高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
¥35,100
税込¥38,610
8日以内出荷
LED低天井用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球13形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK706。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143780。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)800
消費電力(W)1.0
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-2
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)700
消費電力(W)1.0
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-1
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当
1台
¥17,700
税込¥19,470
8日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。