空調・電設資材 :「引っ張り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具
材質スチール(三価クロメートメッキ)
。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-21
1箱(5個)
¥665
税込¥732
翌日出荷
寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)
質量(kg)1.8
ローラー(W×Φmm)110×40
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-03
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
寸法(mm)262(W)×320(D)×158(H)m
質量(kg)3.6
ローラー(W×Φmm)200×65
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-04
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)
質量(kg)1.9
ローラー(W×Φmm)110×40
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-02
適合ケーブル(Φmm)85以下
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)
質量(kg)4.3
ローラー(W×Φmm)200×65
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-01
適合ケーブル(Φmm)100以下
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。