最短長0.3mタイプで携帯性に優れます
材質ファイバークロス
サイズ0.3~3.3m
フック口開き(mm)10
本体径(mm)5
アズワン品番64-2234-50
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m)6
適合【先端工具】EA650BX-3/14
エスコ品番EA650BX-100
材質ファイバーグラス
質量(kg)3.2
直径(Φmm)39
収納寸法(m)1.5
本数【継本数】4本
1個
¥42,100
税込¥46,310
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。