工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズエスコ8日以内出荷
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速)エスコ7日以内出荷
仕様1速式IE6モータ搭載寸法(mm)780×780×404(T)質量(kg)34電源(V)三相200(50/60Hz)羽根枚数4枚型番SCF-T60FG3モーター出力:0.75kW極数:6P定格出力(kW)0.75最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値)定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0羽根径(Φmm)600
換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)エスコ当日出荷
磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)質量(g)180適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇アズワン品番64-7992-56関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
AC100V 換気扇エスコ翌日出荷
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~
間接照明コイズミ税込¥13,178~¥11,980~