空調・電設資材 :「配管 ゲージ」の検索結果

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。
ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

1個
800 税込880
当日出荷

1個
800 税込880
当日出荷

1個
9,090 税込9,999
翌日出荷



1個
53,600 税込58,960
翌日出荷


1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
44,200 税込48,620
翌日出荷

1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

電源CR2450コイン電池×1個(付属) 接続ねじ1/8"NPT アズワン品番64-7815-68 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

1個
37,400 税込41,140
翌日出荷



1個
21,300 税込23,430
翌日出荷



寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H) 測定範囲0~20000ミクロン 電源単3電池×2本(付属) 精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン 分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000) アズワン品番64-2255-72
1台
38,000 税込41,800
8日以内出荷

1個
50,000 税込55,000
翌日出荷


簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm アズワン品番65-2166-99
1個
66,800 税込73,480
当日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5B 接続口径UNF1/2-20 (5/16inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H) アズワン品番64-7815-55 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)80 圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-1 接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-3 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62 電源単3電池×4本(付属) 使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0 精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃) 温度測定範囲(℃)表面:-40~125 全長(cm)100(赤・青・黄) 冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32 サイズ(mm)210×121×60(H) 接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア) ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア) 接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20 設定圧力分解能(MPa)0.001 圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
72,700 税込79,970
8日以内出荷


モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68
1セット
59,800 税込65,780
翌日出荷

ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H) アズワン品番64-7815-54 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)68 圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

ねじサイズUNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF1/2-20(5/16")ムシオシ付
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛。蒸発状況を管理する蒸発温度目盛。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。感に頼らない適確な流量調整。一目で分かる開閉状態。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
対応冷媒種別R12、R22、R502用 付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA101BB 接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.0(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~1.0(0点調整付)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合ヒートポンプ用、R410A用 エスコ品番EA101TR 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ホース長さ(cm)100 連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ゲージ径(Φmm)68
1個
36,900 税込40,590
8日以内出荷

セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62 電源単3電池×4本(付属) 使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0 精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃) 温度測定範囲(℃)表面:-40~125 全長(cm)100(赤・青・黄) 冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A サイズ(mm)210×121×60(H) 接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア) ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア) 接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20 設定圧力分解能(MPa)0.001 圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
72,700 税込79,970
8日以内出荷

強力なマグネットと頑丈なストラップ マグネットまたはフックを利用して自在に着脱可能 日常業務で素早く切り替えられるシンプルなクリックシステム マグネットストラップを使用して、マニホールドを冷蔵/空調システムやヒートポンプなどの金属面に素早く固定することができます。 フックで吊り下げることもでき、両手が自由になります。
仕様●仕様:デジタルマニホールド用マグネットストラップ●適合品番:EA101TS-101EA101TS-102EA101TS-103EA101TS-104 アズワン品番65-2105-69
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H) アズワン品番64-7815-56 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)80 圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります