2段積み重ねができます。
両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。
質量(kg)4.5
適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)
フレーム(mm)567×480×267(H)mm
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
軽量で耐久性があります
仕様軽量で耐久性があります
材質ポリウレタン
質量(kg)5.78
チャンネル数3
サイズ(mm)全長:914幅:683高さ:57
アズワン品番64-7983-87
耐荷重(t)2.2
適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
¥58,000
税込¥63,800
当日出荷
仕様開閉式のカバーでケーブル類の脱着が素早くできます。
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:510高さ:76.5全長:914
質量(kg)13.6
耐荷重(t)6.4
適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914
質量(kg)5.5
チャンネル数3
耐荷重(t)7.7
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m
質量(kg)2.1
適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m
質量(kg)3.2
適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
1本
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m
質量(kg)4.3
参考使用荷重(kg)158
適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
1本
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。
スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。
ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。
M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3
アズワン品番65-2255-02
1セット
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。