絞り込み
ブランド
  • 菅原研究所
  • モノタロウ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(15,014)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,875)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • イチネンTASCO(1,318)
  • コイズミ照明(1,310)
  • 岩崎電気(1,065)
  • オーム電機(1,052)
  • ENDO(遠藤照明)(974)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(824)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(563)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルLEDストロボスコープ 菅原研究所

    ポータブルLEDストロボスコープ

    菅原研究所
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    12日以内出荷
    内部トリガー発光の周波数範囲は30~360,000FPMと超ワイド。IP54に準拠した防塵防水構造。内部トリガー発光、外部トリガー発光、角度遅延、時間遅延、分周、スローモーションなどの多彩な発光機能を装備。ダイヤルによる簡単設定。印刷機械のエンコーダ信号と印刷面数を用いて発光タイミングの設定が可能。さまざまな発光条件にあわせた設定を、最大10件まで保存可能。発光時間は明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定できます。大容量バッテリー搭載で16時間の連続発光が可能。充電しながらでも使用できます
    用途各種モータの回転速度計測。高速回転高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定やバルーンの観察、織機のタイミング調整など。研究開発部門における高速現象解析撮影用光源。製鉄ラインでの通板目視検査用光源 など付属品ACアダプター、取扱説明書仕様エンコーダ信号分周機能:最大1000P/R、最大発光回数7回/R●スローモーション:-1.0r/s~+1.0r/s、設定分解能 0.1r/s●内部トリガー位相シフト:【+キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向に移動/【-キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向と反対方向に移動●外部トリガー信号分周:最大1000分周●外部トリガー入力信号:電圧信号、立ち上がりエッジに同期、 Hレベル:3~5V、 Lレベル:0~1V●外部トリガー出力信号:オープンコレクタ出力(フォトカプラ)、DC30V/8mA●時間遅延:0.04msec~入力信号周期以下 最大2000msec、設定分解能 0.01msec●発光周波数範囲:【内部トリガーモード】30~360000FPM/30~99999.9 FPM・設定分解能 0.1 FPM/100000~360000 FPM・設定分解能 1 FPM【外部トリガーモード】0~36000FPM【外部トリガー分周モード】30~36000 FPM●発光時間:0.1μsec~発光周期の1%、最大50μsec、設定分解能 0.1μsec●角度遅延:0~359°、分解能:1°質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×126×164.5精度【内部トリガー】30~120,000 FPM:±0.01%/120,001~240,000 FPM:±0.02%/240,001~360,000 FPM:±0.03%【外部トリガー計測】±(0.01% + 1 digit)機能メモリ:設定保存可能数10バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約2(電源OFF時)動作モード内部トリガーモード / 外部トリガーモード / 外部トリガー分周モード使用時間(時間)約16以上 (発光時間が周期の1%で、フル充電時)IP等級IP54

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材