電線リール ブレーキ付ミノル工業6日以内出荷
速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~