空調・電設資材 :「CO計」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き) 圧力圧力計 0~25MPa 連成計 -0.1~9.9MPa、常用:10MPa、安全弁作動:~15.68MPa 本体質量(kg)約1.3 使用ガス液化炭酸ガス(R744) 口径(mm)3 設計温度(℃)マイナス45~40
1台(1台)
299,800 税込329,780
17日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング