室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色ホワイト
結露防止に!換気エアコンにも対応。角度が、0°から15°まで4段階調整可能。5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
用途エアコン工事用部材
材質キャップ/PP、パイプ/PE
長さ(mm)250
色ミルキーホワイト
タイプ傾斜角度可変式タイプ
結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
色ミルキーホワイト
タイプ汎用タイプ
エアコン設置の壁貫通施工時の粉塵の飛散を抑えます。室内側の壁にエアコン配管の穴あけ工事の際の必須アイテムです。内壁素材のボードなどの粉塵が飛び散らないようゴミ袋に受ける回収パック。本製品を貫通予定箇所のすぐ下に養生テープで貼るだけ!。市販のゴミ袋(45L)をセットして埃を受けるだけ!。紙製だから軽くて設置も持ち運びもカンタン!
用途エアコン配管の穴あけ工事の際に
1箱(20枚)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材
付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本
材質冷間圧延鋼板
色ミルキーホワイト
耐荷重(kg)40
取付可能寸法(mm)390 ~ 695
1箱(20個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
エアコン室外機置台ボルト式タイプ。レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー。防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材
材質塩ビ製
色アイボリー
耐荷重(kg)300
エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!。360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!。室内機・室外機ドレン接続ソケットとして。ドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとして。エアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ。曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
色アイボリー
適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。
用途エアコン工事用部材
材質PVC
色アイボリー
テープ長さ(m)18
オール銅メッキ。先端までメッキがしてあります。絶縁不良や漏電による感電や火災などの事故を防ぐ。
用途エアコン工事用部材
付属品IV1.6mm 緑2.6m
材質銅メッキ鋼板(S型)
寸法(mm)300
1箱(100個)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。