レギュラーテーパーが生み出す遠投性能と操作性能、スピニングバーサタイルモデル。比較的重めのティップは、ルアーをしっかりとのせ遠投が可能。シャッドや、ミドストなど空中戦(サスペンド)を得意とします。 ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用し、KガイドYガイドをミックスさせたオリジナルガイドセッティング。 ルアーを繊細に操れ、軽いものでも遠投が可能。もっともライン抵抗がかかるのがバットガイド。逆にすることによって、ラインがフレームに当たるのを防ぎます。 強風でのキャスト、抵抗の大きいルアー、または軽いルアーのキャスト、ピッチングなど。
適合ルアー:ワッパーノーシンカー/オスマンダネコリグ/シャッド/ノーシンカーetc…
タイプ【Length】6'4"、【Line】3-6lb、【Lure】1/32-1/4oz
ロッド長さ(m)1.93
特性中高弾性ミックス
ロッドスピニングモデル
1本
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。