空調・電設資材 :「r22 ガス」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最新冷媒 R1234yf、
R1234ze、
R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf
仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター
付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)
連続使用時間(時間)約8
使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g
感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4本
使用環境温度(℃)-10~60
対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
取扱説明書(2MB)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。