空調・電設資材 :「LED照明器具」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコ・トラスト・ジャパン間接照明用器具一体型LED照明
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC90~242 保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源寿命50000時間 配光角度(°)最大270 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ
190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明<CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵 種別40形 種類逆富士型 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)AC90~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 光色昼白色相当 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵 種別40形 質量(kg)2 種類反射笠型 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)AC90~242 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 光色昼白色相当 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵 種別40形 質量(kg)1.5 種類トラフ型 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)AC90~242 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 光色昼白色相当 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります