空調・電設資材 :「ケーブルラック」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(ケーブルラック用)
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用) 寸法(mm)54×54×475 材質鉄(クロムメッキ)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導金具(ケーブルラック用)
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい。太径鋼線使用の強力タイプ。ネジサイズ:M12メス
用途ケーブルラック上のケーブル通線。 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)。 適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS 材質スチール 質量(g)340 本体寸法(mm)60×481×60 関連資料(1.98MB) 取扱説明書(1.69MB)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルラック用誘導金具
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)430×72×72 質量(g)60 ねじサイズM6
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267 ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) 関連資料(1.76MB) 取扱説明書(0.23MB)
1セット(1m×5本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に ロッド数1本 関連資料(1.2MB) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板 セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
1個(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)四面ローラー
ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能
材質鉄・アルミ・ナイロン 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)222×70×293 耐荷重(kN)1.96(200kgf) 関連資料(0.42MB) 取扱説明書(0.22MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

JEF40-50 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付 材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼) 質量(g)368(質量は収納袋込) 線径(Φmm)4.0(3+PP被覆) 本体寸法(mm)4×4×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540 ロッド数Φ4.0m×10本 破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) ロッド長さ(m)0.5 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(1.74MB) 復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く) 材質(線材)FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 ロッド長さ(m)1 セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個 オレンジ ロッド径(Φmm)4 被覆なし
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:PET、金具:スチール ロッド数1本 関連資料(1.14MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構 付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス 線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆) ロッド数3本 関連資料(1.57MB) 取扱説明書(0.83MB) 復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1セット(3本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ロッド数1本 関連資料(1.25MB) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 打込みアンカー
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで 全長(mm)30 直径(Φmm)12 適合ねじ径(Φmm)4×25 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1式(370セット)
8,998 税込9,898
当日出荷

EGT-4N イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカー
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など セット内容イージートグルアンカー ×10個 材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン 質量(g)11 適合板厚(mm)9~25 ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨) 本体サイズ(mm)29×173×19 下穴ドリル径(mm)Φ12 最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

EGT-4 イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカー
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など セット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン 質量(g)15 適合板厚(mm)9~25 ねじ寸法(mm)M4×40 本体サイズ(mm)29×173×19 下穴ドリル径(mm)Φ12 最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個 材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス ロッド数3本 関連資料(1.54MB) 取扱説明書(0.86MB)
1セット(1m×3本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントシルバーグラスライン
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kg セット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個 長さ(m)1.8(ロッド) ロッド径(Φmm)7.5
1セット(3本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5 セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具 オレンジ 復元可能曲げ半径(cm)20
1個(3本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様PP被覆/あり イエロー ロッド径(Φmm)4
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ)
仕様PP被覆/なし オレンジ ロッド径(Φmm)4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります