空調・電設資材 :「フタ付バケツ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。
ベルトに装着できる透明プラケース付。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
適合板厚(mm)17~23
最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
1パック(670本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
先端金具で、クロスも容易に貫通します。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。下穴不要、ドライバーで取付可能。施工後、ボードの裏で先端金具が落ちない
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)25
直径(Φmm)14
最大引抜強度N(kgf)71.1(7.2)(石膏ボード15mm厚以上)43.8(4.5)(石膏ボード12.5mm厚以上)16.3(1.7)(石膏ボード9.5mm厚以上)
1セット(350本)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス
種別丸頭
サイズΦ4×24.5mm
1セット(3000本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス
種別皿頭
サイズΦ4×24.5mm
1セット(1600本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(900本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。