空調・電設資材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール 回転補助台
タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台
仕様回転捕助台のみ 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディマジックリール 回転補助台
自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リール回転補助台
繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセット
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付 セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800 質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318 耐荷重(kN)2.5 関連資料(0.82MB) 適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150 パイプ外径(Φmm)42
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。 ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付 材質スチール・ナイロン 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 本体寸法(mm)654×654×248 耐荷重(kN)2.5 関連資料(0.82MB) 適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150 取扱説明書(0.98MB) パイプ外径(Φmm)42
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150 セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1 本体寸法(mm)800×800×318 本体質量(kg)7.4 穴径(Φmm)50~75(適合ドラム) 耐荷重(kN)2.5(ドラマワール) 材質スチール・MDF
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブル
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線とリールをセット!コンパクト収納!。腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく。呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能。リールが回転するので呼線を回す必要なし
材質(リール部)スチール 破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf) リールサイズ(mm)Φ314×54 リール質量(g)540
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VR-480BF Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) 材質スチール 寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時) 質量(kg)2.5 最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
1個
18,980 税込20,878
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)呼線リール
呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製
用途太径呼線用リール(コンパクト収納) 材質スチール 質量(g)(フレーム)600 収納寸法(m)太径呼線50まで 収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンド
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800 仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで 質量(kg)12 高さ(mm)575
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に 全長(mm)330 有効長(mm)150
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に 付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク 全長(mm)330 有効長(mm)150
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用)
回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用 適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下) 軸径(Φmm)6.35(六角)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用)セット
回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用 全長(mm)90 有効長(mm)45 適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下) 軸径(Φmm)6.35(六角)
1セット(3本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に セット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本 材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール 寸法(mm)290×125×60 全長(mm)85 質量(kg)1.8 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット(ロングタイプ)
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。 材質本体:鉄、ケース:プラスチック 有効長(mm)200 適合電動機軽量ハンマードリル 関連資料(0.24MB)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)
様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。 窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
全長(mm)(加工誤差±2.5)79 有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)呼線リール付セット
呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
材質スチール(リール) 全長(mm)314(リール) 質量(g)540(フレーム)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。 廻りが軽い!低コスト! シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。 たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。 外出し用のガイドリング付。 回転がスムーズでよく回る。 軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)IV線/8mm2(300m)VCTF/2mm2(100m) トラスコ品番816-4907 寸法(mm)480×480(回転円径Φ480) 質量(kg)1.5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2 直径(Φmm)665 高さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スラブリール
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に 直径(Φmm)880(最大伸長時) 質量(kg)4 高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1パック(45個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト
仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf) 寸法(mm)(受皿)Φ430×65 質量(kg)1.75 質量(g)(受皿)428g 本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックチタンステップドリル
有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります