各種ケーブルを収納引出し可能
ブレーキ付(強弱調整可能)
上段は箱入り電線の繰り出しが可能
束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる
材質鉄
質量(kg)9.3
本体寸法(mm)550×550×505
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)
関連資料(0.75MB)
最大荷重(kN)0.49(収納時)
取扱説明書(0.87MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
二段ケーブルリールVBW-4500B用
用途二段ケーブルリール交換用スタッド
材質鉄
質量(g)145
本体寸法(mm)10×100×245
関連資料(0.75MB)
1セット(2本)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)460
質量(kg)7.8
容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)500×240
最大積載段数4段
最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)スチール(快削鋼)
関連資料(0.4MB)
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数7段
本体寸法(mm)225×69×6060
本体質量(kg)2.9
最大径(Φmm)69
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
1個(6m)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
質量(g)39
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)スチール(快削鋼)
関連資料(0.4MB)
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
質量(g)58
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。