地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
大中口径のCD管・地中管用リール
管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK
コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用
スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし
CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)
質量(kg)17
高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。