OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-20~+40
内径(Φmm)5
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
引張強度(kN[kgf])5.3[550]
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]
リール内径(Φmm)680
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)
付属品収納ケース
破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9.0(下穴)
適合板厚(mm)17~23
最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
1個(245本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。
ベルトに装着できる透明プラケース付。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
適合板厚(mm)17~23
最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
1パック(670本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
材質(枠)鉄(リール)樹脂
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。