空調・電設資材 :「電線 VV」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600 最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

VR-480BF Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) 材質スチール 寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時) 質量(kg)2.5 最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります