雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)-22~85℃
周波数特性0~1GHz
湿度範囲95% 以下
寿命300回 (100A)
コネクタRJ-11(6極2芯)
使用温度0~55℃
最大サージ電圧(V)4K
挿入損失(dB)0.2以下
リターンロス(dB)16d(75Ω)
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
水平型固定具
PANDUIT
税込¥43,978
¥39,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。