空調・電設資材 :「LED 室内 ライト 12v」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラー
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能
定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2 セット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1 本体寸法(mm)225×190×120 本体質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.02 動作温度範囲(℃)-20~40 保護等級IP20 使用場所屋内用 材質ABS・鉄 仕様ACアダプター(付属):12V/1A 関連資料(1.27MB)
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります